Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spiralbohrer Kassette leer für 1-10,5 mm steigend um 0,5 mm, für 24 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-10190115
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  10190115
EAN:  k.A.
Ausführung Aus Stahlblech, ohne Bohrer. Beim Öffnen des Deckels werden die Bohrer automatisch aufgestellt. Verwendung Zur übersichtlichen Aufbewahrung kurzer Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338, in Sätzen (Kat.-Nr. 10185- 10188) sowie allen übrigen kurzen Spiralbohrern mit Zylinderschaft mit entsprechenden Durchmessern und Längen. Hinweis: Mit Aufnahmelöchern für Gewindekernbohrer (ISO und BSW): 3,3 / 4,2 / 6,8 und 10,2 mm Technische Daten: für Spiralbohrersätze Ø mm: 1,0 - 10,5 Anzahl Bohrer: 24 steigend um mm: 0,5
... > Spiralbohrer mit Zylinderschaft > Kassetten und Ständer > Kassetten (leer)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Kassette Bohrer Spiral- Kassette Spibo-Kassette Stahlblech-Kassette Stahlblech-
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 13,38*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG