Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehtür-Vitrine -Modell DN-, mit spitzen Ecken, DN2/790x790mm/740x725mm, nach RAL beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Drehtür-Vitrine Modell DN, (Abbildung zeigt Modell dn8)
Anwendungsbeispiel: Drehtür-Vitrine Modell DN, (Abbildung zeigt Modell dn8)
Detailansicht: mit spitzen Ecken, Bautiefe 180 mm
Detailansicht: mit LED-Beleuchtung
Anwendungsbeispiel:, Drehtüren mit Öffnungswinkel 180°
Artikel-Nr.:
     328SW-dn2b
Herst.-Nr.:
     103100051
EAN/GTIN:
     4250366502892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
Drehtür-Vitrine -Modell DN-,
mit spitzen Ecken

Modell/Außenmaß/Sichtfläche/Farbe: DN2/790x790mm/740x725mm
nach RAL beschichtet
  • Bautiefe: 180 mm
  • Nutzinnentiefe: 150 mm
  • Rückwand: magnethaftend, grauweiß
  • Konstruktion: Alu-Profil
  • Ganzglas-Drehtüren:
    ESG-Sicherheitsglas
  • Öffnungswinkel: 180°
  • 2 Glas-Fachböden
  • inkl. 4 Magnete und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Sicherheit: TÜV, GS-zertifiziert
Für innen zur Wandmontage

  • ideal für Verkauf und Ausstellung
  • diebstahlgeschützt
  • korrosionsbeständige und langlebige Aluminium-Konstruktion
  • bequemer Austausch der Exponate durch vollständig seitlich zu öffnende Drehtür
  • Drehtüren ohne störenden Rahmen - max. Sichtfläche
  • Zugriff auf gesamte Ausstellungsfläche
  • kratzunempfindliche Rückwand durch spezielle Beschichtung
  • ausreichende Tiefe für zahlreiche Exponate: wahlweise mit 120 oder 180 mm Bautiefe
  • zwei stufenlos höhenverstellbare ESG-Glas-Fachböden
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: drehtür-vitrine, Infovitrine, Schaukasten, Ausstellungsvitrine, Ausstellungskasten, Glasvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,39*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,98*
€ 899,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100058
ab € 1.010,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100060
ab € 1.291,90*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100049
ab € 564,53*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100052
ab € 633,05*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100054
€ 855,29*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100055
ab € 878,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100057
ab € 1.119,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG