Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kran- und Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich, 2000 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kran- und Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich Art. 50k15
Modellbeispiel: Kran- und Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich Art. 50k15
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-50k20v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820694
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 2000kg
  • Nutzhöhe: 1300 - 2000 mm
  • Zinkenlänge: 1000 mm
  • inkl. 4 m Kette zur Ladungssicherung

|
  • entsprechend der UVV, den einschlägigen Normen und Richtlinien
  • leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen
  • durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet
  • die Gabelzinken neigen sich beim Aufnehmen der Last nach oben
  • ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen
  • die Aufhängöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert
  • der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann
  • die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20% der Tragkraft
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tragkraft:
2000 kg
Zinken Verstellbarkeit:
400 - 900 mm
Zinken Querschnitt:
120 mm
Gesamthöhe:
1640 - 2340 mm
Beschichtung:
verzinkt
Nutzhöhe:
1300 - 2000 mm
Zinken Länge:
1000 mm
inkl.:
4 m Kette zur Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: krangabel, schake krangabel, Palettgabel, Ladungssicherung, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,23*
€ 1.237,32*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.084,82*
€ 1.382,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,69*
€ 1.468,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,31*
€ 1.567,98*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.474,79*
€ 1.708,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,87*
€ 2.033,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,26*
€ 1.999,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.567,49*
€ 1.865,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,87*
€ 1.822,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,45*
€ 1.787,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,79*
€ 1.755,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 849,23*
Ähnlich
Schake
ab € 986,00*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 261,33*
Ähnlich
Schake
ab € 117,82*
Ähnlich
Schake
ab € 149,58*
Ähnlich
Schake
ab € 409,80*
Ähnlich
Schake
ab € 501,79*
Ähnlich
Schake
ab € 213,68*
Ähnlich
Schake
ab € 268,08*
Ähnlich
Schake
ab € 315,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.