Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken, verzinkt, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken (Art. 50380v)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken (Art. 50380v)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken (Art. 50380v)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt, mit Kranhaken (Art. 50380v)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Fußplatten, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50380)
Anwendungsbeispiel: inkl. Zurrgurt (Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten) (Art. 50380)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50380)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50380v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820380
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 630 mm
  • Höhe: 900 mm
  • Standrohr- und Querholmhöhe: 50 mm
  • Standrohr- und Querholmtiefe: 50 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • für 21 Stk. Fußplatten
  • Gewicht: ca. 32 kg
  • inkl. Zurrgurt

|
  • Zurrgurt für die Sicherung der Fußplatten
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 3 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Modell:
Stapelpalette
Breite:
1300 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Querholm Breite:
50 mm
Querholm Tiefe:
50 mm
Standrohr Breite:
50 mm
Standrohr Tiefe:
50 mm
Tragkraft:
1,5 t
Aufnahme:
für 21 Stk. Fußplatten
Gewicht:
32 kg
Lieferumfang:
inkl. Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.