Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 2000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt-mit Querholm, weiß/rot (Art. 465.62b-wr)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, gelb/schwarz (Art. 465.62b-sonder)
Artikel-Nr.:
     328SW-465.64
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,22*
€ 217,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 217,80*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 182,38*
€ 227,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 228,21*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 212,51*
€ 336,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,73*
Ähnlich
Schake
ab € 82,66*
Ähnlich
Schake
ab € 89,11*
Ähnlich
Schake
ab € 114,64*
Ähnlich
Schake
ab € 158,82*
Ähnlich
Schake
ab € 77,30*
Ähnlich
Schake
ab € 148,04*
Ähnlich
Schake
ab € 159,01*
Ähnlich
Schake
ab € 116,44*
Ähnlich
Schake
ab € 73,08*
Ähnlich
Schake
ab € 53,76*
Ähnlich
Schake
ab € 74,71*
Ähnlich
Schake
ab € 115,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.