Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, beschichtet, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt-mit Querholm, weiß/rot (Art. 465.62b-wr)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, gelb/schwarz (Art. 465.62b-sonder)
Artikel-Nr.:
     328SW-465.62b-wr
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 179,07*
€ 221,99*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 178,86*
€ 222,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 222,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 234,40*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 200,83*
€ 322,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,68*
€ 370,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,59*
Ähnlich
Schake
ab € 89,00*
Ähnlich
Schake
ab € 82,37*
Ähnlich
Schake
ab € 148,04*
Ähnlich
Schake
ab € 77,61*
Ähnlich
Schake
ab € 114,38*
Ähnlich
Schake
ab € 158,83*
Ähnlich
Schake
ab € 159,37*
Ähnlich
Schake
ab € 72,71*
Ähnlich
Schake
ab € 116,92*
Ähnlich
Schake
ab € 53,71*
Ähnlich
Schake
ab € 74,74*
Ähnlich
Schake
ab € 115,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.