Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, beschichtet, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl zum Aufdübeln (Art. 465.62)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt-mit Querholm, weiß/rot (Art. 465.62b-wr)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- mit Querholm, gelb/schwarz (Art. 465.62b-sonder)
Artikel-Nr.:
     328SW-465.62b-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527788635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
nach RAL-Karte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,73*
Ähnlich
Schake
ab € 89,01*
Ähnlich
Schake
ab € 82,61*
Ähnlich
Schake
ab € 149,25*
Ähnlich
Schake
ab € 77,42*
Ähnlich
Schake
ab € 114,60*
Ähnlich
Schake
ab € 159,01*
Ähnlich
Schake
ab € 159,23*
Ähnlich
Schake
ab € 72,84*
Ähnlich
Schake
ab € 116,51*
Ähnlich
Schake
ab € 53,85*
Ähnlich
Schake
ab € 74,51*
Ähnlich
Schake
ab € 116,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.