Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt-, 1000mm, ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt-, Ø 60 mm (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt-, Ø 60 mm (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Technische Ansicht
Technische Ansicht
Anwendungsbeispiel als Abweisbügel, verzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen
Artikel-Nr.:
     328SW-465.62
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.62
EAN/GTIN:
     4250384738044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Durchgangssperre
Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt-
Gesamthöhe/Breite: 1000mm
Farbe: ohne Farbe
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Reihenanlehnbügel, Sperrbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
465.62-b-sonder
ab € 148,87*
Ähnlich
Schake
465.62-b-wr
ab € 141,03*
Ähnlich
Schake
465.63-b-sonder
ab € 160,22*
Ähnlich
Schake
465.63
ab € 124,81*
Ähnlich
Schake
465.63-b-wr
ab € 152,49*
Ähnlich
Schake
465.64-b-sonder
ab € 173,31*
Ähnlich
Schake
465.64
ab € 138,02*
Ähnlich
Schake
465.64-b-wr
ab € 165,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.