Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland' mit Querholm, 1000 mm, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.100b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.100b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.100b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.100b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 451.075b)
Artikel-Nr.:
     328SW-451.100b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737696
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
50 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, parkbügel b 1000 mm, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 155,40*
€ 193,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 193,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 234,87*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 236,01*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 211,94*
€ 334,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
453_100B
ab € 198,38*
Ähnlich
Schake
451_045B
ab € 135,06*
Ähnlich
Schake
453_045B
ab € 162,84*
Ähnlich
Schake
451_075B
ab € 136,43*
Ähnlich
Schake
453_075B
ab € 174,83*
Ähnlich
Schake
450_100B
ab € 130,55*
Ähnlich
Schake
452_100B
ab € 161,81*
Ähnlich
Schake
450_045B
ab € 112,16*
Ähnlich
Schake
452_045B
ab € 141,99*
Ähnlich
Schake
450_075B
ab € 113,73*
Ähnlich
Schake
452_075B
ab € 143,53*
Ähnlich
Schake
451_100
ab € 138,62*
Ähnlich
Schake
453_100
ab € 181,45*
Ähnlich
Schake
451_045
ab € 112,23*
Ähnlich
Schake
453_045
ab € 142,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.