Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt-, 1200mm/1200mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Technische Ansicht
Technische Ansicht
Anwendungsbeispiel als Anlehnbügel, verzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel (gelb/schwarz)
Artikel-Nr.:
     328SW-448.13b-wr
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.13b-wr
EAN/GTIN:
     4250384709136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Durchgangssperre
Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt-

Gesamthöhe/Breite: 1200mm/1200mm
Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
448.06b-sonder
ab € 84,27*
Ähnlich
Schake
448.06vz
ab € 44,19*
Ähnlich
Schake
448.06b-wr
ab € 75,23*
Ähnlich
Schake
448.07b-sonder
ab € 89,25*
Ähnlich
Schake
448.07vz
ab € 48,69*
Ähnlich
Schake
448.07b-wr
ab € 80,24*
Ähnlich
Schake
448.08b-sonder
ab € 92,20*
Ähnlich
Schake
448.08vz
ab € 52,84*
Ähnlich
Schake
448.08b-wr
ab € 83,45*
Ähnlich
Schake
448.12b-sonder
ab € 88,31*
Ähnlich
Schake
448.12vz
ab € 48,50*
Ähnlich
Schake
448.12b-wr
ab € 77,35*
Ähnlich
Schake
448.13b-sonder
ab € 90,16*
Ähnlich
Schake
448.13vz
ab € 49,83*
Ähnlich
Schake
448.11b-sonder
ab € 86,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.