Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser zu Zielen m. erheblicher Verkehrsbedeutung,doppelt,Nr. 432-40, 2250 x 450 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-432-40-4-611
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588386041
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Pfeilwegweiser zu Zielen m. erheblicher Verkehrsbedeutung,doppelt,Nr. 432-40

- Form: Flachform 2 mm
- Reflexionsklasse: RA1
- Maße (BxH): 2250 x 450 mm
- Material: Aluminium
- Beklebung: doppelseitig
- Schrift Höhe: 105 mm
- Zeilen Anzahl: zweizeil
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
2250 x 450 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
105 mm
Beklebung:
doppelseitig
Zeilen Anzahl:
zweizeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ432-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 243,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.