Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser zu Zielen m. erheblicher Verkehrsbedeutung,rechts,Nr. 432-20, 2250 x 450 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-20 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-20 (Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Detailansicht: FlachformSchraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-432-20-4-611
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588383910
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zu innerörtl...
432 (richtzeichen)
Pfeilwegweiser zu Zielen m. erheblicher Verkehrsbedeutung,rechts,Nr. 432-20

- Reflexionsklasse: RA1
- Form: Flachform 2 mm
- Maße (BxH): 2250 x 450 mm
- Beklebung: einseitig
- Richtungsangabe: rechtsweisend
- Material: Aluminium
- Zeilen Anzahl: zw
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
2250 x 450 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
105 mm
Beklebung:
einseitig
Zeilen Anzahl:
zweizeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ432-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 242,96*
Zubehör
Schake
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.