Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Barrieren-System Ø 60 mm, Querrohr/5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel Barrieren-System:, mit Stand/- und Querrohren + T-Stücke
Anwendungsbeispiel Barrieren-System:, mit Stand/- und Querrohren + T-Stücke
von links: Kniestück, T-Stück, Kreuzstück
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328SW-419.16
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419.16
EAN/GTIN:
     4250384708078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Barrieren-System Ø 60 mm

Element/Gesamtlänge: Querrohr/5000mm
  • Material: Stahlrohr, verzinkt
  • als Sperrschutz von Sportfeldern
  • als Absperrungen von Veranstaltungsplätzen
  • Einzelteile lassen sich in Kombination auf beliebige Länge zusammensetzen
  • Kniestück für Endrohre
  • T-Stück für mittlere Verbindungen oder Knieholme an Endrohren
  • Kreuzstück für Knieholme, 2 Halbschalen mit Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
419.12
ab € 25,32*
Ähnlich
Schake
419.13
ab € 27,06*
Ähnlich
Schake
419.14
ab € 29,73*
Ähnlich
Schake
419.15
ab € 37,99*
Ähnlich
Schake
419.17
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG