Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss (i.d. Auflagestütze), zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln rot/weiß beschichtet (Art. 415.30pbfp)
Modellbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln rot/weiß beschichtet (Art. 415.30pbfp)
Anwendungsbeispiel: Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze (Art. 415.30pb)
Detailansicht: Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze Hauptstütze (Art. 415.30pb)
Technische Ansicht: Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze(Art. 415.30pb)
Artikel-Nr.:
     328SW-415.30pbv
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527780684
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Gesamtbreite: Typbreite + ca. 180 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Hauptstütze:
    • Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
    • 120 x 80 mm Rechteckrohr
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
    • Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
    • verzinkt und rot beschichtet
  • Auflagepfosten:
    • Stahlkonstruktion
    • 70 x 70 mm Vierkantrohr
    • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (220 x 220 x 8 mm)
    • Lochabstand Bodenplatte: 140 mm
  • Schrankenbaum:
    • Ø 80 mm Aluminiumrohr, starkwandig
    • weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Verschluss:
    • Arretierung durch Bolzen
    • bei geöffneter und geschlossener Schranke

| |

Achtung: Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Verstärkung:
ohne Seilzugverstärkung
Auflage- oder Pendelstütze Schließung:
für Vorhangschloss (i.d. Auflagestütze)
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben
Gesamtbreite:
Typbreite + 180 mm
Bodenplatten Breite:
360 mm
Bodenplatten Tiefe:
8 mm
Sperrbalken Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
80 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
260 mm
Hauptstütze Oberfläche:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Auflagepfosten Material:
Stahlkonstruktion
Auflagepfosten Maße:
70 x 70 mm
Bodenplatte Auflagepfosten Maße:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln (220 x 220 x 8 mm)
Lochabstand Bodenplatte Auflagepfosten:
140 mm
Sperrbalken Ø:
80 mm
Verschluss:
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke schake, forstschranke, forstschranke 6 m, Schrankenbaum, Gatterschranke, Wegesperre, Absperrung, Gasdruckfeder, Durchfahrtssperre, Hofsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,59*
€ 2.261,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,28*
€ 2.230,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,54*
€ 2.127,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,83*
€ 2.069,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,21*
€ 2.010,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,72*
Ähnlich
Schake
ab € 688,11*
Ähnlich
Schake
ab € 491,79*
Ähnlich
Schake
ab € 593,89*
Ähnlich
Schake
ab € 1.263,20*
Ähnlich
Schake
ab € 1.004,60*
Ähnlich
Schake
ab € 1.012,28*
Ähnlich
Schake
ab € 447,38*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 229,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.