Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehschranke, 3000mm /ca. 3400mm/ohne Farbe, vorgerüstet für Vorhangschloss, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, beschichtet mit Dreikant und, Bodenplatte Art. 413.250bfp
Modellbeispiel: Drehschranke, beschichtet mit Dreikant und, Bodenplatte Art. 413.250bfp
Technische Ansicht
Technische Ansicht
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     328SW-413.300vp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413.300v413.03
EAN/GTIN:
     4250384706722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Drehschranke
Breite Innenmaß/ Gesamtbreite /Farbe: 3000mm/ca. 3400mm/ohne Farbe
Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360x360mm
  • Höhe über Flur : ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Breite + 102 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Auflagepfosten: 2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
  • Schwenkbar: horizontal
  • Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Forstschranke, Gatterschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, absperrschranke, Gatterschranken, Drehschranken, drehbare, Wegesperre, Wegesperren, Wegsperre, Wegschranke, Wegsperren, Wegschranken, Wegeschranken, Zufahrtssperre, Zufahrtssperren, Barriere, Barrieren, Sperre, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,81*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,42*
€ 872,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
413.250f413.03
ab € 680,78*
Ähnlich
Schake
413.250fe
ab € 604,21*
Ähnlich
Schake
413.250z413.03
ab € 749,53*
Ähnlich
Schake
413.250ze
ab € 670,23*
Ähnlich
Schake
413.250v413.03
ab € 613,41*
Ähnlich
Schake
413.250ve
ab € 543,24*
Ähnlich
Schake
413.250bf413.03
ab € 753,67*
Ähnlich
Schake
413.250bfe
ab € 675,28*
Ähnlich
Schake
413.250bz413.03
ab € 818,56*
Ähnlich
Schake
413.250bze
ab € 747,23*
Ähnlich
Schake
413.250bv413.03
ab € 694,06*
Ähnlich
Schake
413.250bve
ab € 614,31*
Ähnlich
Schake
413.300f413.03
ab € 714,69*
Ähnlich
Schake
413.300fe
ab € 637,67*
Ähnlich
Schake
413.300z413.03
ab € 783,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG