Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, zum Einbetonieren, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, Profilzylinderschloss verschiedenschließend inkl. 3 Schlüssel, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte(Art. 413.250v)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.250bz
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527780387
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur : ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 400 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
  • Auflagepfosten: 2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
  • Schwenkbar: horizontal
  • Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
Schließung:
Profilzylinderschloss verschiedenschließend inkl. 3 Schlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2500 mm
Auflagepfosten:
2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 400 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, Gatterschranken, Drehschranken, drehbare, Wegesperre, Wegesperren, Wegsperre, Wegschranke, Wegsperren, Wegschranken, Sperre, Barrieren, Barriere, Zufahrtssperren, Zufahrtssperre, Wegeschranken, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,85*
€ 1.568,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,39*
€ 1.554,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,76*
€ 1.482,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,01*
€ 1.436,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,92*
€ 1.379,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 468,49*
Ähnlich
Schake
ab € 689,97*
Ähnlich
Schake
ab € 494,49*
Ähnlich
Schake
ab € 448,09*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 152,56*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 229,25*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 151,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.