Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Gatterschranke 360°, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, ohne Farbe, verzinkt, Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201fp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201fp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201fp)
Modellbeispiel: Drehbare Gatterschranke 360° (Art. 413.201fp)
Modellbeispiel: Gatterschranke 360° rot/weiß mit Dreikantverschluss (Art. 413.151bf)
Anwendungsbeispiel: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Technische Ansicht: Gatterschranke 360° drehbar (Art. 413.151bf)
Artikel-Nr.:
     328SW-413.201fp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384735500
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
  • schwenkbar: horizontal
  • ohne Auflagepfosten
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Schließung:
Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
2000 mm
Bodenplatte Breite:
360 mm
Bodenplatte Tiefe:
360 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lieferumfang:
inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)
Schrankenbaum:
Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
schwenkbar:
horizontal
Modell:
ohne Auflagepfosten;Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, forstschranke dreikant, Gatterschranken, Wegesperre, Wegsperren, Zufahrtssperre, Barriere, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,27*
€ 1.317,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,46*
€ 1.272,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,40*
€ 1.244,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,99*
€ 1.157,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 715,29*
Ähnlich
Schake
ab € 516,64*
Ähnlich
Schake
ab € 617,78*
Ähnlich
Schake
ab € 1.393,10*
Ähnlich
Schake
ab € 1.313,68*
Ähnlich
Schake
ab € 1.046,16*
Ähnlich
Schake
ab € 1.059,25*
Ähnlich
Schake
ab € 470,95*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 167,65*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 247,42*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 168,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.