Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 1200', mit Ascher, RAL 5002 ultramarinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1200- (Art. 37491)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 1200- (Art. 37491)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-37484
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 90 Liter
  • Volumen Ascher: 1,5 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 530 x 930 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • Einwurföffnung: Ø 220 mm
  • mit Bedientür
  • Befestigung: zum Aufschrauben
  • inkl. Innenbehälter aus Aluminium

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • durchgehende Scharnierband widerstandfähig gegen Vandalismus
  • zuverlässig auch nach vielen Schließungen
  • außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
  • flache Abdeckung aus Edelstahl mit gelasertem Piktogramm
  • einfaches und bequemes Handling
  • herausnehmbarer Ascher
  • Bedientür für einfache Entnahme des Innenbehälters
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 5002 ultramarinblau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
City
Gesamthöhe:
930 mm
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Ascher Volumen:
1,5 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Behälter Ø:
530 mm
Einwurföffnung Ø:
220 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Innenbehälter Material:
Aluminium
Behälter Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Madrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,17*
€ 2.240,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,33*
€ 2.023,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,55*
€ 1.914,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,42*
€ 1.839,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,21*
€ 1.759,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 574,71*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 917,50*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 671,86*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.487,08*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.130,88*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 680,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.