Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff, 3200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36891)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36891)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36891)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36891)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücke aus Aluminium mit Ösen und Tragegriffen (Art. 36888)
Artikel-Nr.:
     328SW-36891
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761706
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
  • Material Belag: Alu-Tränenblech 3/4 mm
  • Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
  • Breite: 1000 mm
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordblech, rot-weiß-roten Reflexstreifen und Tragegriff
  • gem. Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

|
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles Aluminiumgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (3/4 mm) und rot-weiße Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • eingearbeitete Ösen ermöglichen Bodenbefestigung mit Erdnagel
  • Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
  • ergonomisches Handling durch seitlich angeschweißte Tragegriffe
  • sicherer Transport sowie ordentliche Lagerung durch vier Stapelwinkel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3200 mm
Gewicht:
59 kg
Belag Material:
Alu-Tränenblech 3/4 mm
Unterkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
1000 mm
Tragkraft:
200 kg/m²
Zulassung:
gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,40*
€ 1.070,08*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,39*
€ 1.366,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,68*
€ 1.372,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,98*
€ 1.372,75*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.485,30*
€ 1.593,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,08*
€ 1.895,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,02*
€ 1.877,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,18*
€ 1.818,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,99*
€ 1.784,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,30*
€ 1.767,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,27*
Zubehör
Schake
ab € 212,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.