Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schilderständer -Typ S-, für Schaftrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ S-, (Art. 35304s)
Modellbeispiel: Schilderständer -Typ S-, (Art. 35304s)
Artikel-Nr.:
     328SW-35304s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35304s
EAN/GTIN:
     4250384733780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderständer
schake schilderständer
schilderständer
Schilderständer -Typ S-
  • Material: Stahl, verzinkt
  • für Schaftrohre: 40 x 40 mm oder 60 x 60 mm
  • Grundmaße: 880 x 990 mm
  • Beschwerung mit 6 Fußplatten möglich
  • besonders robuste Ausführung mit Winkeleisen verschweißt
  • durch angeschweißte Lasche ist der Transport durch einen Kran möglich
  • standfeste Positionierung durch 4 Füße
  • mittels Stellschrauben lassen sich die Schaftrohre fixieren
  • Fixierung der unteren Fußplatte durch Rahmen
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
k.A.
€ 49,00*
ab € 135,91*
€ 166,88*
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 142,31*
€ 214,00*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 18,37*
Zubehör
Schake
31992
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.