Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Kissen Komplett-Set, 3000 x 1800 x 65 mm, bis 30 km/h, rotbraun


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Berliner Kissen Komplett-Set (Art. 34794)
Modellbeispiel: Berliner Kissen Komplett-Set (Art. 34794)
Anwendungsbeispiel in rotbraun (Art. 34795):
Anwendungsbeispiel in schwarz (Art. 34794):
Detailansicht: Eckelement
Technische Ansicht: Geteilte Aufpflasterung im Streckenbereich; Straßenbreite mind. 5,80 m
Technische Ansicht: Aufpflasterung im Streckenbereich; Straßenbreite mind. 3,30 m
Artikel-Nr.:
     328SW-34795
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674877
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Das Berliner Kissen Komplett-Set ist die ideale Lösung für den Verkehrsberuhigungsbereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von unter 30 km/h. Hergestellt aus hochwertigem Recycling-Gummi, bietet dieses Set eine langlebige und robuste Lösung für den Straßenverkehr. Mit einer Rampenneigung von 6,67 ° sorgt es für eine sanfte und sichere Überfahrt für Fahrzeuge.

Das Set besteht aus 2 Eckelementen links und rechts mit reflektierenden, weißen Dreiecken für eine verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Zusätzlich sind 2 Randelemente und 36 Schrauben mit Dübeln im Lieferumfang enthalten, um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten. Mit einer Länge von 3000 mm, einer Breite von 1800 mm und einer Höhe von 65 mm bietet das Berliner Kissen Komplett-Set eine effektive Verkehrsberuhigungslösung.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Recycling-Gummimaterial für Langlebigkeit
- Reflektierende weiße Dreiecke für verbesserte Sichtbarkeit
- Einfache und schnelle Installation mit Schrauben und Dübeln
- Geeignet für Geschwindigkeitsbereiche unter 30 km/h
- Sanfte Rampenneigung von 6,67 ° für eine sichere Überfahrt

  • Material: Recycling-Gummi
  • Maße (LxBxH): 3000 x 1800 x 65 mm
  • Geschwindigkeitsbereich: <30 km/h
  • Rampeneignung: 6,67°

Lieferumfang:

2 x Eckelement (1000 x 900 mm) links, mit reflektierenden, weißen Dreiecken

2 x Eckelement (1000 x 900 mm) rechts, mit reflektierenden, weißen Dreiecken

2 x Randelement (1000 x 900 mm)

36 x Schrauben mit Dübel

|
  • optimal für Tempo 30 Zonen geeignet
  • sorgen für eine effektive Verkehrsberuhigung
  • flächenhafte Geschwindigkeitsreduzierung durch Aufpflasterung
  • beeinflussen positiv das Fahrverhalten durch gut sichtbare Erhöhung

  • Material besteht aus recyceltem Gummi, dadurch umweltfreundlich
  • weiche Eigenschaften des Materials sorgen für angenehmes Überfahren
  • Material wirkt geräuscharm, schwingungsdämpfend und somit anwohnerfreundlich
  • weiße, reflektierende Dreiecke sorgen für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

Berliner Kissen bieten höchstmögliche Flexibilität:
Busse und LKW können diese geteilten Aufpflasterungen praktisch ungehindert überfahren. Der seitliche Abstand zwischen geteilten Aufpflasterungen darf 120 cm nicht übersteigen. Sonst versuchen Autofahrer über die Fahrbahnmitte - zwischen den Aufpflasterungen - "hindurchzuschlüpfen".

Für das flächenhafte Erreichen einer Zielgeschwindigkeit (V85) von max. 30 km/h werden die Kissen längs verlegt. Die niedrigere Rampenneigung - in Verbindung mit dem "angenehmen" Auf- und Abfahrgefühl - erhöht die Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer. Die in Ausnahmen gewünschte punktuelle Wirkung (Kindergarten, Schule) wird durch ein Verlegen des Kissens quer zur Fahrbahn erreicht. Hier sorgt die steilere Anrampung und der kurze Überfahrtsweg für eine deutlich unangenehmere, fahrdynamische Wirkung.

Berliner Kissen sind durch ihre geringe Höhe (6,5 cm) für alle Fahrzeuge sicher zu überfahren und wirken höher als sie tatsächlich sind.

|

Hinweis: Eine fachgerechte Montage kann ausschließlich in Fahrtrichtung erfolgen. Eine Anbringung quer zur Fahrtrichtung führt zu Beschädigungen der weißen Markierungen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rotbraun
Geschwindigkeitsbereich:
< 30 km/h
Material:
Recycling-Gummi
Rampenneigung:
6,67 °
Länge:
3000 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
65 mm
Lieferumfang:
2x Eckelement links (1000 x 900 mm) mit reflektierenden, weißen Dreiecken; 2x Eckelement rechts (1000 x 900 mm) mit eflektierenden, weißen Dreiecken; 2x Randelemente (1000 x 900 mm); 36x Schrauben mit Dübeln
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwellen 30 km / h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Tempohemmschwelle, Bodenschwelle, Geschwindigkeitsschwelle, Verkehrsberuhigung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Speedbump, Kölner-Schwelle, Bremsschwelle, Überfahrschwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.823,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.979,01*
€ 2.355,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.953,65*
€ 2.324,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.877,42*
€ 2.234,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.839,21*
€ 2.188,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.823,47*
€ 2.169,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 1.305,96*
Ähnlich
Moravia
ab € 1.311,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.