Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, mit Pedal, rot, 90 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal, weiß (Art. 34437)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid
Anwendungsbeispiel: Öffnung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal (Art. 34435)
Artikel-Nr.:
     328SW-34439
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876224771
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamttiefe:
690 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rot 90 l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Müllbox, Abfallsysteme, Rubbermaid, Abfallbehälter, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Slim, Jim
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 426,05*
€ 539,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 422,59*
€ 539,07*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 376,05*
€ 539,52*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.