Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, mit Pedal, schwarz, 50 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, mit Pedal, schwarz (Art. 34435)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal, weiß (Art. 34437)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid
Anwendungsbeispiel: Öffnung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid mit Pedal (Art. 34435)
Artikel-Nr.:
     328SW-34435
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876224672
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
580 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, rubbermaid tretabfalleimer 50l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Müllbox, Abfallsysteme, Rubbermaid, Abfallbehälter, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Slim, Jim
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 239,96*
€ 310,62*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 310,64*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 242,21*
€ 313,27*
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 315,21*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 268,78*
€ 394,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901992
ab € 208,52*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902000
ab € 317,50*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901999
ab € 297,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.