Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, mit Pedal, schwarz, 90 Liter, 1 Stück, mit einfachem Innenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, schwarz (Art. 34417)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, schwarz (Art. 34417)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, rot (Art. 34418)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Jim- Rubbermaid, Volumen 15 Liter, mit Pedal, weiß (Art. 34419)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid, in schwarz (Art. 34420)
Anwendungsbeispiel: Öffnung des Abfallbehälters -Slim Jim- Rubbermaid mit Fußpedal (Art. 34424)
Artikel-Nr.:
     328SW-34428
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876224689
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • für einfaches Sortieren und schnelles Entsorgen
  • kontrolliert und leise schließender Deckel
  • leichte Reinigung durch glatte Oberfläche und den abgerundeten Ecken
  • lange Lebensdauer durch robustes Tretpedal
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Gesamthöhe:
810 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Modell:
mit einfachem Innenbehälter
Material:
Edelstahl
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 90 liter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahlabfallbehälter 90 l, Abfallbehälter, Slim, Jim, Rubbermaid, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 377,55*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 378,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,11*
€ 406,10*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,68*
€ 406,11*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 317,37*
€ 472,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,38*
€ 562,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,63*
€ 464,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901993
ab € 237,71*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901992
ab € 210,35*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902000
ab € 315,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.