Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter -CEMO Plus 3-, 400 Liter /1210x820x680mm, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen, Behälter grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- (Art. 34106)
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- (Art. 34106)
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- Behälter grün
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- Behälter grau, stapelbar
Anwendungsbeispiel: Streugutbehälter unterfahrbar mit Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     328SW-34105
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10571
EAN/GTIN:
     4052886333860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter -CEMO Plus 3-
Volumen/Maße/Entnahmeöffnung/Staplertaschen/Farbe: 400 Liter/1210x820x680mm
ohne Entnahmeöffnung
mit Staplertaschen
Behälter grau
  • Material: GFK
    (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Farbe Deckel: orange
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • Garantie: 10 Jahre*
*auf das Material GFK (Formstabilität, Risse, Dichtheit)
  • schlanke, hohe Bauform für minimale Stellflächen
  • Split, Sand, Salz usw. einfach einlagern
  • optional mit Staplertaschen (unterfahrbar) für einfaches Ein- und Auslagern
  • korrosions- und witterungsbeständiges Material
  • glatte Oberflächen für restlose Entleerung und leichte Reinigung
  • stapelbar mit geschlossenem Deckel
  • Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
  • langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
  • Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
  • kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
  • einfache, sichere Handhabung - Nutzungsdauer von über 20 Jahren
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutbehälter 400 l, streugut-behälter, streugut-behälter 400l, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Granulatbox, Granulatbehälter, Cemo, Chemo
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,55*
€ 272,17*
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 285,74*
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 305,73*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 296,16*
€ 307,38*
Lager 328SW
k.A.
€ 49,00*
ab € 299,69*
€ 319,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8626
ab € 26,75*
Zubehör
CEMO
8625
ab € 16,12*
Zubehör
CEMO
10740
ab € 67,99*
Zubehör
CEMO
8087
ab € 142,48*
Zubehör
CEMO
1490
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.