Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter -CEMO Plus 3-, 200 Liter /890x600x690mm, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen, Behälter grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- (Art. 34106)
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- (Art. 34106)
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- Behälter grün
Modellbeispiel: Streugutbehälter, -CEMO Plus 3- Behälter grau, stapelbar
Anwendungsbeispiel: Streugutbehälter unterfahrbar mit Staplertaschen
Artikel-Nr.:
     328SW-34101
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10567
EAN/GTIN:
     4052886333846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter -CEMO Plus 3-
Volumen/Maße/Entnahmeöffnung/Staplertaschen/Farbe: 200 Liter/890x600x690mm
ohne Entnahmeöffnung
mit Staplertaschen
Behälter grau
  • Material: GFK
    (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Farbe Deckel: orange
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • Garantie: 10 Jahre*
*auf das Material GFK (Formstabilität, Risse, Dichtheit)
  • schlanke, hohe Bauform für minimale Stellflächen
  • Split, Sand, Salz usw. einfach einlagern
  • optional mit Staplertaschen (unterfahrbar) für einfaches Ein- und Auslagern
  • korrosions- und witterungsbeständiges Material
  • glatte Oberflächen für restlose Entleerung und leichte Reinigung
  • stapelbar mit geschlossenem Deckel
  • Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
  • langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
  • Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
  • kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
  • einfache, sichere Handhabung - Nutzungsdauer von über 20 Jahren
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter cemo, streugut-behälter, streugutbehälter 200l, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Granulatbox, Granulatbehälter, Cemo, Chemo
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 228,99*
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 231,84*
Frei Haus
ab € 231,26*
€ 240,54*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 251,49*
Lager 328SW
€ 49,00*
ab € 240,49*
€ 256,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8626
ab € 26,46*
Zubehör
CEMO
8625
ab € 15,99*
Zubehör
CEMO
10739
ab € 51,44*
Zubehör
CEMO
1490
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.