Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Outdoor', mobil, Vollgummi, gelb, schwarz/gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Outdoor-, 6er-Set, Art. 12448
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Outdoor-, 6er-Set, Art. 12448
Technische Ansicht (Modell 12448):
Modellbeispiel: roter Pfosten
Modellbeispiel: gelber Pfosten
Modellbeispiel: Produktdetails (Modell 12448)
Detailansicht: befüllbarer Fuß
Gurtfarbenmuster: Achtung! Farbabweichungen möglich
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel (Modell 12448):
Artikel-Nr.:
     328SW-32233
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073236
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 970 mm
  • Pfosten Ø: 86 mm
  • Fuß Ø: 380 mm
  • Material Pfosten: PVC
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • 3 Aufnahmen für ankommende Gurte
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Pfosten für den Außenbereich geeignet
  • integrierte selbstaufrollende Gurte
  • Gurt UV-stabil, abwaschbar und langlebig
  • Gurtenden zu befestigen in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • der Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar
  • mit einem Set bis zu 22 m absperren
  • Gesamtgewicht pro Pfosten: 8 kg (Vollgummi-Fuß); 9,5 kg (mit Wasser befüllt)
|

Hinweis: Weitere Gurtfarben sowie individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fuß Modell:
Vollgummi
Pfosten Farbe:
gelb
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Pfosten Material:
PVC
Pfosten Ø:
86 mm
Fuß Ø:
380 mm
Fuß Farbe:
schwarz
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
3,7 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
970 mm
Ausstattung:
3 Aufnahmen für ankommende Gurte
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 608,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 703,52*
€ 837,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 682,78*
€ 812,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 643,22*
€ 765,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 623,32*
€ 741,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 608,98*
€ 724,69
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
ab € 1.060,89*
Ähnlich
Via Guide
ab € 741,50*
Ähnlich
Via Guide
ab € 1.368,57*
Ähnlich
Via Guide
ab € 1.048,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.