Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Wandelement 'ST20', 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Wandelement -ST20-, Breite 1200 mm (Art. 32125)
Modellbeispiel: Maschinenschutzgitter Wandelement -ST20-, Breite 1200 mm (Art. 32125)
Detailansicht: Extrem stabile Konstruktion durch Punktschweißung
Technische Ansicht: In Verbindung mit Pfosten Gesamthöhe 1400 mm
Anwendungsbeispiel: Hält auch extremen Belastungen sicher stand
Anwendungsbeispiel: Durch Modulsystem nach Bedarf erweiterbar
Detailansicht: In Verbindung mit Befestigungspfosten Bodenfreiheit von 150 mm
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Maschinen und Anlagen
Anwendungsbeispiel: Schützt zuverlässig Förderbänder
:
Anwendungsbeispiel mit Polycarbonat-Scheiben (auf Anfrage):
Detailansicht: Auch als Vollwandelement erhältlich (auf Anfrage)
Artikel-Nr.:
     328SW-32124
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648557
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
  • Material: Stahl, punktverschweißt
  • Höhe: 1250 mm
  • Rahmenbreite: 19 mm
  • Rahmentiefe: 19 mm
  • Maschenbreite: 20 mm
  • Maschenhöhe: 100 mm
  • Drahtstärke: 3 mm
  • Farbe: grau, RAL 7037
  • gemäß 2006/42/EG
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück

|
  • zum Schutz vor Gefahrenbereichen wie z.B. Fließbändern, Förderanlagen o.a. Maschinen
  • entspricht den gültigen Normen für Maschinenschutz
  • sehr stabile und widerstandsfähige Konstruktionen für lange Lebensdauer
  • Schweißverfahren führt zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente
  • hervorragende Optik und Transparenz (Blick auf Gefahrenpunkt)
  • gewährleistet Einbruchschutz und Arbeitssicherheit
  • schnelle und einfache Montage durch erweiterbares Modulsystem
  • kein Übersteigen möglich, da der vertikale Draht außen am Element angeschweißt ist

Aufgrund der Maschenweite von 20 x 100 mm kann der Maschinenschutz bis auf 120 mm nah am Gefahrenpunkt installiert werden. Die Höhe der Elemente muss so gewählt werden, dass ein Übergreifen zum Gefahrenpunkt nicht möglich ist. |

Hinweis: Sonderanfertigungen, weitere RAL-Farben, feuerverzinkte Ausführungen sowie Elemente aus Polycarbonat oder Vollblech auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl, punktverschweißt
Maschen Breite:
20 mm
Maschen Höhe:
100 mm
Rahmen Breite:
19 mm
Rahmen Tiefe:
19 mm
Höhe:
1250 mm
Drahtstärke:
3 mm
Farbe:
grau, RAL 7037
Eigenschaft:
gemäß 2006/42/EG
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: maschinen-schutzgitter troax, maschinen schutzgitter, Absperrgitter, Gittertrendwand, Lagertrennwand, Maschinenschutzeinrichtungen, Metallschutzgitter, Maschinengitter, Troax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 69,46*
€ 89,72*
Lager 328SW
unbekannt
5
€ 49,00*
ab € 116,65*
€ 138,42*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 692,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
ab € 1.157,39*
Zubehör
Troax
ab € 957,04*
Zubehör
Troax
ab € 1.271,56*
Zubehör
Troax
ab € 99,48*
Zubehör
Troax
ab € 69,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.