Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette mit Kranhaken und herausnehmbaren Holmen, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken und herausnehmbaren Holmen (Art. 32001)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken und herausnehmbaren Holmen (Art. 32001)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken und herausnehmbaren Holmen (Art. 32001)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken und herausnehmbaren Holmen (Art. 32001)
Modellbeispiel: Stapelpalette für 20 Absturzsicherungen mit Kranhaken (Art. 32001)
Modellbeispiel: Holme können in der Haltekonstruktion zwischengelagert werden (Art. 32001)
Technische Ansicht: Innenmaße (Art. 32001)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 32001)
Anwendungsbeispiel: Staplerpalette mit Kranhaken zum Transport von 20 Absturzsicherungen (Art. 32001)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-32001
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731731
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenbreite: 1800 mm
  • Innentiefe: 1100 mm
  • Holmhöhe: 1080 mm
  • Tragkraft: 0,5 t
  • Aufnahme: bis zu 20 Absturzsicherungen
  • Gewicht: ca. 67 kg

|
  • einfache Be- und Entladung durch herausnehmbaren Holmen
  • sicherer Transport durch 8 Einfahrschuhe
  • beidseitig einfahrbar
  • sowohl für Staplerverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • Holme können in der Haltekonstruktion zwischengelagert werden
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 3 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Modell:
Stapelpalette
Breite innen:
1800 mm
Tiefe innen:
1100 mm
Holm Länge:
1080 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
0,5 t
Aufnahme:
bis zu 20 Absturzsicherungen
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugerät, Palette, Stapelpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 435,39*
€ 502,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,57*
€ 502,31*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 415,96*
€ 502,72*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,53*
€ 553,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33312K
ab € 77,78*
Zubehör
Schake
33316
ab € 92,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.