Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterneneisen, U-Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Laterneneisen, U-Bügel (Art. 31551)
Modellbeispiel: Laterneneisen, U-Bügel (Art. 31551)
Artikel-Nr.:
     328SW-31551
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702304
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
  • Länge: 1250 mm
  • Material: Rundstahl ca. Ø 12 mm
  • Farbe: rot lackiert
  • U-Bügel angeschweißt
  • Spitze angeschmiedet
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • aus geriffeltem Rundstahl gefertigt
  • mit U-Bügel zum Einhängen von Kabeln, Schnüren, Absperrbändern usw.
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot lackiert
Länge:
1250 mm
Material:
Rundstahl ca. Ø 12 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Kabelpflöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,86*
€ 7,15*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,18*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,75*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 58,32*
€ 91,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.372,62*
Ähnlich
Schake
ab € 26,83*
Ähnlich
Schake
ab € 39,58*
Ähnlich
Schake
ab € 50,85*
Ähnlich
Schake
ab € 41,86*
Ähnlich
Schake
ab € 50,20*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,74*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,21*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,64*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,48*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 10,32*
Ähnlich
Schake
ab € 23,95*
Ähnlich
Schake
ab € 28,99*
Ähnlich
Schake
ab € 15,56*
Ähnlich
Schake
ab € 20,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.