Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Toro', Helles Eichenholz, Achteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Toro- (Art. 31353-02)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Toro- (Art. 31353-02)
Modellbeispiel: viereckig (Art. 31353-01)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-31353-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644405
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 100 Liter
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verkleidung: Holz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • natürlicher Abfallbehälter mit Holzverkleidung und Aluminium-Griff
  • vereint robuste Qualität und zeitloses Design
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lasur Farbe:
Helles Eichenholz
Gesamthöhe:
938 mm
Gesamtbreite:
470 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Form:
Achteckig
Befestigung:
zum Aufdübeln
Rahmen Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verkleidung Material:
Holz*
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer verzinkt, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 100l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,38*
€ 1.090,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,35*
€ 1.014,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,22*
€ 998,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.