Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hüfttrainer -Workout-, Einzelstation, 1 Sitzfläche/1 Haltegerät/1 Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hüfttrainer -Workout-, Einzelstation (Art. 28176)
Modellbeispiel: Hüfttrainer -Workout-, Einzelstation (Art. 28176)
Modellbeispiel: Hüfttrainer Doppelstation (Art. 28177)
Anwendungsbeispiel: Einzelstation
Anwendungsbeispiel: Doppelstation
Technische Ansicht: Beanspruchte Muskelpartien
Artikel-Nr.:
     328SW-28176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsgeräte
Fitnessgeräte Outdoor
Hüfttrainer -Workout-
Modell/Lieferumfang: Einzelstation
1 Sitzfläche/1 Haltegerät/1 Griff
  • Material Gestell: Edelstahl
  • Material Standfläche und Griffe: Polyamid PA6, schwarz
  • Maße (L x B x H): 1480 x 600 x 1378 mm
  • Platzbedarf (L x B): ca. 4500 x 3600 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • TÜV geprüft
  • inkl. Aufbauanleitung
  • Anlieferung: teilweise vormontiert
Funktion: Fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Lockert und trainiert Rücken, Hüfte und Gesäß.

Benutzung:
  • ab 14 Jahre
  • ab 150 cm Körpergröße
  • bis 150 kg pro Person
Vor Beginn der Übung die Fuß- bzw. Sitzplatte jeweils so drehen, dass der Pfeil auf der Platte nach vorne zeigt. Setzen Sie sich auf den Sitz und drehen Sie den Unterkörper ohne Schwung abwechselnd in beide Richtungen, während der Oberkörper durch Festhalten am Handgriff unbewegt bleibt.

Sicherheitshinweise:
Keine ruckartigen oder heftigen Bewegungen. Bei übermäßiger Beanspruchung können körperliche Beeinträchtigungen auftreten. Im Zweifelsfall kontakieren Sie bitte einen Arzt. Personen mit künstlichen Gelenken oder anderen Einschränkungen sollten vor der Benutzung ebenfalls einen Arzt befragen.

Anwendungsbereiche: Vereins-, Wohn-, Park-, Freizeit- und Sportanlagen, Firmen, Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Hotels, Campingplätze, Kliniken, Wohngebiete etc.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Sportgerät, Fitnessgerät, Gesundheitsgerät, Trainingsgerät, Bewegungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.292,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 483,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.