Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bauzaun -Basic- Komplett-Set inkl. 30 Zaunelementen, Kombipalette, Verbindungsschellen und Füßen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaun -Basic- Komplett-Set (Art. 28145)
Modellbeispiel: Bauzaun -Basic- Komplett-Set (Art. 28145)
Modellbeispiel: Mobilzaun -Basic-, Höhe 2,00 m
Modellbeispiel: Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling
Modellbeispiel: Kombipalette für Mobilzäune und Füße
Modellbeispiel: Verbindungsschelle für Mobilzäune
Artikel-Nr.:
     328SW-28145
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3b211k-set2
EAN/GTIN:
     4250384739829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun
Bauzaun -Basic- Komplett-Set
Lieferumfang:

30 x Bauzaun -Basic- 2 x 3,5 m, verzinkt
  • mit umlaufendem Rohrrahmen
  • Maschenweite 100/300 x 3 mm
  • Drahtstärke: Ø 3,8 (waagerecht), Ø 3,4 mm (senkrecht)
  • Standrohre Ø 40 mm / waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Gewicht pro Stück: 16 kg
31 x Bauzaunfuß aus Recycling-Material
  • LxHxB: 800 x 125 x 290 mm
  • Aufnahme: 4x Ø 42 mm und 2x 40x40 mm
  • Gewicht: ca. 16 kg
1 x Kombipalette, verzinkt
(für 30 Bauzäune und 31 Bauzaunfüße)

30 x Verbindungsschelle
  • Material: Blech
  • für ca. 105 m in Längen- oder 610 m² Flächenabsperrung
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • Komplett-Paket kann sofort eingesetzt werden
  • sicherer Stand durch schwere Recycling-Füße
  • stabile Maschen für sichere Absperrung
  • umlaufender Rohrrahmen sorgt für Stabilität
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
k.A.
€ 49,00*
ab € 2.649,24*
€ 2.649,24*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2.517,17*
€ 2.712,02*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.649,24*
€ 3.152,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b215
ab € 369,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.