Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Zetes', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, verkehrsweiß (RAL 9016), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25086-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596483
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 220 mm
  • Höhe über Flur: 720 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Ösen, weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen oder Modelle aus Stahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsweiß (RAL 9016)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
220 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 220mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Protector, 037-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,02*
€ 1.270,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,56*
€ 1.257,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.020,50*
€ 1.214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,03*
€ 1.147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,93*
€ 1.119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,92*
€ 1.067,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.479,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.592,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 423,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 479,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 636,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 576,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 650,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 295,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 415,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.