Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25062-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595196
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfostenbreite: 96 mm
  • Pfostentiefe: 100 mm
  • Höhe über Flur: 860 mm

|
  • rechteckiger, im Kopf bündig geschlossener Stilpoller mit einer nach innen versetzten, senkrechten Wandung
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
860 mm
Pfosten Breite:
96 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, absperrpfosten, absperrpfosten fest, Absperrpoller, 96mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Nigrin, Belval, 32, Abes, 032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,91*
€ 574,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 607,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.479,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.160,09*
Ähnlich
Abes
ab € 1.377,02*
Ähnlich
Abes
ab € 1.162,27*
Ähnlich
Abes
ab € 1.584,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 636,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,84*
Ähnlich
Abes
ab € 849,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.221,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.222,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.