Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25063-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25062-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595158
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfostenbreite: 96 mm
  • Pfostentiefe: 100 mm
  • Höhe über Flur: 860 mm

|
  • rechteckiger, im Kopf bündig geschlossener Stilpoller mit einer nach innen versetzten, senkrechten Wandung
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
860 mm
Pfosten Breite:
96 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, absperrpfosten, absperrpfosten fest, Absperrpoller, 96mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Nigrin, Belval, 32, Abes, 032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,26*
€ 626,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,06*
€ 578,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 669,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 239,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.529,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.210,57*
Ähnlich
Abes
ab € 1.436,03*
Ähnlich
Abes
ab € 1.649,29*
Ähnlich
Abes
ab € 1.225,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 685,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 273,54*
Ähnlich
Abes
ab € 871,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.285,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.287,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.