Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Niobe', zum Aufdübeln, RAL 6005 moosgrün, umlegbar, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abperrpfosten -Niobe- (Art. 24857-03)
Modellbeispiel: Abperrpfosten -Niobe- (Art. 24857-03)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Fuß des umlegbaren Ausführung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24859-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527589478
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit abgesetztem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
umlegbar
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
870 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, Metropol, 0RZ, 16, Abes, 016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,14*
€ 1.229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,14*
€ 1.217,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 999,04*
€ 1.188,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,20*
€ 1.081,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,02*
€ 1.025,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 350,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 381,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 296,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 413,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 361,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 361,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 341,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 341,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 381,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 405,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.