| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-24659 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366525037 |
| |
|
| | |
| - Maße (HxBxT): 600 x 600 x 300 mm
- Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
- Material Stromverteilerkasten: Kunststoff
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- inkl. 2 Steckdosen 250 V/16 A IP 44
- Montage: zum Aufdübeln
| - robuste Stahlblechkonstruktion mit schlagfestem Stromverteilerkasten
- klappbare Ablage sorgt für sicheren Stand des Ladegerätes
- separate Absicherung
- zum einfachen und schnellen Aufladen von E-Bikes und Pedelecs
- zur freien Aufstellung oder zur Aufstellung in Fahrradgaragen
| Unsere Empfehlung: Ideal zur Nachrüstung in Fahrradgaragen und -boxen.
Achtung: Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 600 mm | Lieferumfang: | inkl. 2 Steckdosen | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 300 mm | Rahmen Material: | Stahl, feuerverzinkt und beschichtet | Stromverteilerkasten Material: | Kunststoff | Stromspannung: | 250 V | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Schutzklasse: | IP 44 | Montage: | zum Aufdübeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradgarage, Fahrradabdeckung, Fahrradplane, Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, wsm fahrradgarage, e-bike ladestation, Pedelec, Ladevorrichtung, Aufladestation, Beladestation, Elektroradaufladestation, Elektrofahrradaufladestation, Elektrobikestation, Ladeschrank, Aufladeschrank, Ladebox, WSM |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,65* | € 414,55* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,86* | € 414,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,18* | € 441,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,27* | € 442,17* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 531,26* | € 589,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|