Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Cube Truck' Rubbermaid, schwarz, 400, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Anwendungsbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid mit Deckel Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 22472)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit federgelagertem Innenboden (Art. 22472)
Anwendungsbeispiel: Verwendung des Abfallcontainers -Cube Truck- Rubbermaid, 500 Liter, in schwarz (Art. 22479)
Artikel-Nr.:
     328SW-22476
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184006
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

|
  • Metallrahmen für zusätzliche Stabilität
  • diamantförmige Radanordnung sorgt für einfache Manövrierbarkeit
  • passt durch alle gängigen Türöffnungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
826 mm
Gesamtbreite:
1121 mm
Gesamttiefe:
787 mm
Abfallbehälter Volumen:
400
Innenboden:
---
Material:
Polyethylen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft:
je 2 Bock- und Lenkrollen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, abfallcontainer schwarz, abfall container, vepa bins müllcontainer, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Wertstoffcontainer, Großmülltonne, Rubbermaid, Glogner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,88*
€ 630,91*
€ 5,50*
ab € 545,95*
€ 630,91*
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,34*
€ 630,91*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 625,61*
€ 708,19*
Lager 328SW
41 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 639,78*
€ 779,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,42*
€ 927,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,42*
€ 839,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,78*
€ 761,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,76*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 117,70*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,79*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 85,86*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 806,13*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 59,09*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 189,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.