Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Cube Truck' Rubbermaid, schwarz, 200, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Anwendungsbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid mit Deckel Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 22472)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit federgelagertem Innenboden (Art. 22472)
Anwendungsbeispiel: Verwendung des Abfallcontainers -Cube Truck- Rubbermaid, 500 Liter, in schwarz (Art. 22479)
Artikel-Nr.:
     328SW-22472
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876183986
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

|
  • Metallrahmen für zusätzliche Stabilität
  • diamantförmige Radanordnung sorgt für einfache Manövrierbarkeit
  • passt durch alle gängigen Türöffnungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
714 mm
Gesamtbreite:
965 mm
Gesamttiefe:
660 mm
Abfallbehälter Volumen:
200
Innenboden:
---
Material:
Polyethylen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft:
je 2 Bock- und Lenkrollen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, rubbermaid rollbehälter, abfall container, abfallcontainer kunststoff, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Wertstoffcontainer, Großmülltonne, Rubbermaid, Glogner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 438,37*
€ 515,76*
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,65*
€ 515,76*
Lager 328SW
40 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 522,88*
€ 637,06*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,26*
€ 711,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,27*
€ 697,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 117,33*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,76*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 86,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 803,52*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 59,00*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 191,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.