Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 'Capacity' Rubbermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reinigungswagen -Capacity- Rubbermaid, inkl. 75 Liter Vinylsack, in schwarz (Art. 22390)
Modellbeispiel: Reinigungswagen -Capacity- Rubbermaid, inkl. 75 Liter Vinylsack, in schwarz (Art. 22390)
Artikel-Nr.:
     328SW-22390
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876213577
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Gerätehaken
Doppeleimer
  • Maße (HxBxT): 975 x 552 x 1168 mm
  • Material: Polypropylen
  • Gewicht: 17,1 kg
  • Farbe: schwarz
  • inkl. 75 Liter Vinylsack

|
  • Konstruktion aus rostfreiem und leicht zu reinigendem Polypropylen
  • einfache Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
  • vordere Plattform für Eimer oder BRUTE Rubbermaid Container
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Gewicht:
17,1 kg
Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
552 mm
Gesamttiefe:
1168 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
Rubbermaid
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Befestigung:
Rollbar
Lieferumfang:
inkl. 75 Liter Vinylsack
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Wagen, Systemwagen, Gerätewagen, Hausmeisterwagen, Rubbermaid, Capacity, Glogner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,35*
€ 389,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 318,35*
€ 389,74*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 317,46*
€ 390,92*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 356,42*
€ 435,61*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 372,10*
€ 490,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,03*
€ 543,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,59*
Zubehör
Vepa Bins
76180749
ab € 35,12*
Zubehör
Vepa Bins
76182101
ab € 66,39*
Zubehör
Vepa Bins
0086876186314
ab € 99,30*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227338
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.