Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Nature' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, Gestell Farbe RAL 9005 tiefschwarz, Lasur Farbe Helle Eiche, Modell 2-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: 3-Sitzer ohne Armlehnen, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21918-09)
Modellbeispiel: 3-Sitzer ohne Armlehnen, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21918-09)
Modellbeispiel: 3-Sitzer mit Armlehnen, Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21925-09)
Modellbeispiel: 2-Sitzer ohne Armlehnen, Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21911-09)
Modellbeispiel: 2-Sitzer mit Armlehnen, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21916-09)
Detailansicht: Armlehnen
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-21910-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527551215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 385 mm
  • Gesamthöhe: 821 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.

Achtung: Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • 100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Lasur Farbe:
Helle Eiche
Modell:
2-Sitzer
Breite:
1200 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,35*
€ 911,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,79*
€ 907,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,82*
€ 863,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,59*
€ 836,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.174,66*
Ähnlich
SPL
ab € 892,86*
Ähnlich
SPL
ab € 598,99*
Ähnlich
SPL
ab € 1.034,04*
Ähnlich
SPL
ab € 442,47*
Ähnlich
SPL
ab € 827,86*
Ähnlich
SPL
ab € 517,13*
Ähnlich
SPL
ab € 945,08*
Ähnlich
SPL
ab € 689,84*
Ähnlich
SPL
ab € 531,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.