Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex G', 1000 mm, 2000 mm, verdeckte Wandmontage (Standard), ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegweiser -Unitex G- (Art. 21624-0102)
Modellbeispiel: Wegweiser -Unitex G- (Art. 21624-0102)
Modellbeispiel: Unitex G, 400x400mm
Modellbeispiel: Unitex G, 600x200mm
Modellbeispiel: Unitex G, 800 x 450 mm
Modellbeispiel: Deckenabhänger mit Stahlseil
Artikel-Nr.:
     328SW-21644-0101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527530173
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wegweiser wandmontage
  • Material: Aluminium, silber eloxiert
  • Klapp-Profil: Breite 30 mm / Tiefe 15 mm
  • inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

* auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • dieser Wegweiser verbindet die Leichtigkeit eines runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen Grundfläche
  • an den Seiten schließen runde Klappprpfile den Wegweiser ab und fixieren den Mittelteil des Schildes
  • analog zu den Türschildern kann ein farblich abgesetztes Feld verwendet werden
  • kann in Folienschrift oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden
  • für den Innen- und Außenbereich
|

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Befestigung:
verdeckte Wandmontage (Standard)
Kopffeld Farbe:
ohne Farbe
Material:
Aluminium
Farbe:
silber eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Klapp-Profil Breite:
30 mm
Klapp-Profil Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Unitex, Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.479,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,10*
€ 1.946,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,31*
€ 1.922,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,94*
€ 1.842,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,97*
€ 1.798,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,01*
€ 1.760,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 597,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.