Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sitzbank -Dita-, 2-Sitzer /1200mm, mit Armlehnen, RAL9006 weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Dita-, mobil, ohne Armlehnen, in weissaluminium, (Art. 20967-10)
Modellbeispiel: Sitzbank -Dita-, mobil, ohne Armlehnen, in weissaluminium, (Art. 20967-10)
Anwendungsbeispiel: 3-Sitzer -Dita- in Violettblau (Art. 20965-03)
Anwendungsbeispiel: v.l. 3-Sitzer mit Armlehnen in robinrot (Art. 20968-01), 2-Sitzer mit Armlehnen in robinrot (Art. 20964-01)
Anwendungsbeispiel: 3-Sitzer -Dita- mit Armlehnen in Weissaluminium, (Art. 20968-10)
Anwendungsbeispiel: Sitzbank -Dita- links ohne Armlehnen (Art. 20967-10) rechts mit Armlehnen (Art. 20968-10)
Technische Ansicht: Sitzbank -Dita-
Farbübersicht: Sitzbank -Dita-
Artikel-Nr.:
     328SW-20964-10
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527485862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Hockerbank
Sitzbank -Dita-
Modell/Länge/Ausrüstung: 2-Sitzer/1200mm
mit Armlehnen
Farbe: RAL9006 weissaluminium
  • Sitzhöhe: 445 mm
  • Sitztiefe: 440 mm
  • Maße (B x H): 860 x 580 mm
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Gitternetz (7 und 10 mm), gewölbt
  • Stütz-/Seitenteile: Rundrohr (Ø 35 mm)
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • lange Glanzhaltigkeit und Farbechtheit
  • bietet einen besonders langen Korrosionschutz
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Bänke, sitzgelegenheit, Stuhl, Sitzstuhl, Parkstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,80*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,97*
€ 661,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,80*
€ 601,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stein HGS
ab € 520,27*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 520,27*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 520,27*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 519,78*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 519,78*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 521,75*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 529,46*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 518,80*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 520,27*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 518,80*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 520,27*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 479,37*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 483,32*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 478,39*
Ähnlich
Stein HGS
ab € 483,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.