Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sitzbank -Dita-, 2-Sitzer /1200x445mm, ohne Armlehnen, RAL8019 graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Dita-, mobil, 3-Sitzer, ohne Armlehnen, in graualuminium (Art. 20965-11)
Modellbeispiel: Sitzbank -Dita-, mobil, 3-Sitzer, ohne Armlehnen, in graualuminium (Art. 20965-11)
Modellbeispiel: 2-Sitzer (Art. 20962-11)
Modellbeispiel: 3-Sitzer (Art. 20966-11)
Anwendungsbeispiel: 3-Sitzer in Violettblau (Art. 20965-03)
Technische Ansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     328SW-20961-08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Hockerbank
drahtgitterbank
Sitzbank -Dita-
Modell/Maße (BxH)/Ausrüstung: 2-Sitzer/1200x445mm
ohne Armlehnen
Farbe: RAL8019 graubraun
  • Sitzhöhe: 445 mm
  • Sitztiefe: 440 mm
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Gitternetz (7 und 10 mm), gewölbt
  • Stütz-/Seitenteile: Rundrohr (Ø 35 mm)
  • Befestigung: Bodenbefestigung zum Aufdübeln möglich
  • lange Glanzhaltigkeit und Farbechtheit
  • bietet einen besonders langen Korrosionschutz
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Bänke, sitzgelegenheit, Stuhl, Sitzstuhl, Parkstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 321,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 302,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 321,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 320,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 320,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 319,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 302,23*
Ähnlich
k.A.
ab € 321,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 320,01*
Ähnlich
k.A.
ab € 320,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 321,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 359,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 359,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 360,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 360,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.