Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranken Komplett-Set 'Vario II' für Vollsperrungen, Folie RA1, RA1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario II- (Art. 20497)
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario II- (Art. 20497)
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 20497)
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 20497)
Anwendungsbeispiel: Überfalle(Art. 20497)
Anwendungsbeispiel: Überfalle (Art. 20497)
Modellbeispiel: Warnleuchte -TopLED-
Modellbeispiel: Fußplatte K1
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25
Artikel-Nr.:
     328SW-20497
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462641
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Schrankenzaun
Sicherungszaun
TL-Absperrschranke
Das Schrankenzaun Komplett-Set -'Vario II' ist die perfekte Lösung für eine Absperrung mit Warnleuchten. Mit diesem Set erhalten Sie 2 Schrankenzäune -Vario-, 10 Signalleuchten -TopLED-, 4 Fußplatten K1, 1 VE Blockbatterien IEC 4R 25 und 2 Secura-Schlüssel. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der inkludierten Batterien sind Sie optimal ausgestattet, um schnell und einfach eine sichere Absperrung zu errichten.


Lieferumfang:

2 x Schrankenzaun -Vario-
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Länge: 2100 mm
  • Höhe: ca. 1100 mm
  • Standrohre Ø 42 mm
  • Folie: RA1
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken

10 x Signalleuchte -TopLED-
  • einseitig rot
  • Dauerlicht
  • Dämmerungsautomatik
  • inkl. 2 x Secura-Schlüssel
  • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten,
    Prüf-Nr.: V4-41-2002

4 x Fußplatte K1 aus Recyclingmaterial
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße: 830 x 425 x 120 mm
  • Öffnungen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm, 1 x Ø 42,5 mm
  • inkl. 2 Tragegriffen und Batteriefach
  • gem. TL-Aufstellvorrichtungen
  • Prüf-Nr. 982K15 (D,H,J,P,R,X) 35
    Prüf-Nr. V4-19/2005 (B,K) 35
    Prüf-Nr. V4-14/2010 K35
    Prüf-Nr. V4-332-19(K)35
1 x VE Blockbatterien IEC 4R 25
  • Leistung: 6V/7Ah
  • Verpackungseinheit (VPE): 24 Stk.
2 x Secura-Schlüssel
  • schnelles Ein- und Ausschalten der Warnleuchten
  • einfaches Umschalten auf Blink- oder Dauerlicht
  • problemlose Montage der Leuchten an Pfosten oder Rohren ohne weiteres Werkzeug
  • unkomplizierter Batteriewechsel durch Öffnen des Batteriefachs mit dem Schlüssel
  • kein Abmontieren der Leuchte bei Batteriewechsel notwendig

| |

Hinweis: Auf Anfrage mit Folie Typ 2 (RA 2) erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Lieferumfang:
2x Schrankenzaun -Vario-, 10x Signalleuchte -TopLED-, 4x Fußplatte K1, 1x VE Blockbatterien IEC 4R 25, 2x Secura-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 680,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 913,71*
€ 1.087,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 892,33*
€ 1.061,87
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 771,59*
€ 918,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 747,58*
€ 889,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 720,37*
€ 857,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 680,07*
€ 809,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 40,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 532,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.