Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EUR-Gitterboxpalette, faltbar, VE 5 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Modellbeispiel: EUR-Gitterbox, faltbar, aus Stahl, mit Klappe an einer Längsseite (Art. 19547)
Modellbeispiel: EUR-Gitterbox, faltbar, aus Stahl, mit Klappe an einer Längsseite (Art. 19547)
Anwendungsbeispiel: 2 Gitterboxpaletten zusammengefaltet und gestapelt
Anwendungsbeispiel: 2 Gitterboxpaletten aufgeklappt und gestapelt
Made in Europe
Artikel-Nr.:
     328SW-19548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
EUR-Gitterboxpalette, faltbar
Verpackungseinheit (VE): VE 5 Stück
  • Material: Stahl, lackiert
  • Material Boden: Stahlblech
  • Gitter Drahtstärke: 4 mm
  • Maße (LxBxH): 1235 x 835 x 970 mm
  • Maschenweite: 50 x 50 mm
  • Farbe: Steingrau (RAL 7030)
  • Traglast: 1000 kg
  • Stapellast: 3000 kg
  • Gewicht: ca. 64 kg
  • inkl. integrierter Beschriftungstafel
  • Tauschpaletten nach den Normen des EUR Gitterbox-Pool
  • faltbar - zusammengelegt nur eine geringe Höhe von 320 mm
  • 1 Seite halb abklappbar
  • schnell auf- und abbaubar
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox, Boxpalette, Tauschpalette, Behälter, Staplerpalette, Kleinmaterialbehälter, Materialbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.012,21*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modellbeispiel: EUR-Gitterbox, faltbar, aus Stahl, mit Klappe an einer Längsseite (Art. 19547)
k.A.
19549
€ 2.720,36*
Ähnlich
Modellbeispiel: EUR-Gitterbox, faltbar, aus Stahl, mit Klappe an einer Längsseite (Art. 19547)
k.A.
19547
€ 671,62*
Ähnlich
Modellbeispiel: EUR-Gitterbox, faltbar, aus Stahl, mit Klappe an einer Längsseite (Art. 19547)
k.A.
19550
€ 4.473,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG