Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitboy-Fußplatte L54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitboy-Fußplatte L54 für Leitboy m. flexiblem Gummiadapter, BASt-geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 18413)
Modellbeispiel: Leitboy-Fußplatte L54 für Leitboy m. flexiblem Gummiadapter, BASt-geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 18413)
Anwendungsbeispiel mit Leitboy-Bake:
Artikel-Nr.:
     328SW-18413
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449673
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: Recycling
  • Maße (LxHxB): 1000 x 270 x 90 mm
  • Farbe: gelb
  • Montage: freie Aufstellung
  • Gewicht: ca. 14 kg
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 95 2K 01

|
  • mit Anti-Rutsch-System
  • durch hohes Eigengewicht freie Aufstellung möglich
  • kein Aufdübeln erforderlich
  • für Leitboy mit flexiblem Gummiadapter
  • im Einsatz mit Leitboy IV auch auf Autobahnen zugelassen
|

Achtung: Leitboy-Baken und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, Prüf-Nr.:
95 2K 01
Breite:
90 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
14 kg
Höhe:
270 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Recycling
Montage:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Bake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Fußplatte, Anfahrschutz, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.