Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', 400 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: 400 Liter, grau (Art. 18243)
Modellbeispiel: 360 Liter, grau (Art. 18241)
Modellbeispiel: 360 Liter, grün(Art. 18242)
Artikel-Nr.:
     328SW-18243
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447228
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
  • einfacher Transport durch 2 bzw. 3 Rollen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
400 Liter
Farbe:
grau
Breite:
700 mm
Tiefe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, abfalltonne grau, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 191,51*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 499,00*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 527,54*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 72,85*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 170,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.