Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre 'Julius' mit Solarbetrieb und Handsender, zum Aufdübeln, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Automatische Parkplatzsperre -Julius- (Art. 19918)
Modellbeispiel: Automatische Parkplatzsperre -Julius- (Art. 19918)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre -Julius- (Art. 19918)
Artikel-Nr.:
     328SW-16842
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527000829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Absperrbügel
Durchgangssperre
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Höhe über Flur: 910 mm
  • Sperrbalken: Ø 60 mm
  • Grundsäule (BxT): 150 x 150 mm
  • Farbe: Natur mit Reflexstreifen
  • Bodenplatte (BxTxH): 200 x 200 x 5 mm
  • Lochabstand Bodenplatte: 160 x 160 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • linksöffnend
  • Betriebsspannung 6V, geladen durch Solarzelle

Lieferumfang:
  • 1 x Akku 6 V 10.000 mAh
  • 1 x Handsender (Reichweite: ca. 12 m)
  • 1 x Installations - und Bedienungsanleitung

|
  • keine Elektroinstallation erforderlich - Solarzelle optimal auf Grundsäulenkopf positioniert
  • Diebstahlschutz durch abschließbares Gehäuse
  • automatische Absenkung bei Fehlfunktion
  • bei Schließvorgang automatische Öffnung, wenn Schranke auf ein Hindernis trifft
  • Handsender bei Lieferung voreingestellt
  • Reichweite des Handsenders: ca. 12 m
  • Akkulaufzeit: bei guten Lichtverhältnissen unbegrenzt
  • für Parkplätze mit moderatem Durchgangsverkehr bis zu 20 Stellplätzen geeignet
  • ca. 80 Durchfahrten (Bewegungszyklen) pro Tag möglich
    (ca. je 4 Durchfahrten pro Stellplatz)
  • Sperrbalken weiß durchgefärbt, UV-beständig
  • vertikal schwenkend, bei 90° arretierend
  • werklose Notentrieglung
|

Hinweis: Mit max. 25 Handsendern bedienbar (Art. 12120). Einstellung auf die passende Frequenz wird werkseitig durchgeführt. Die Akkukapazität ist mit einer täglichen Ladung der Solarzelle (max. 200 mAh) für durchschnittlich 50 Bewegungszyklen pro Tag ausgelegt.

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Rechtsöffnend sowie farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Höhe über Flur:
910 mm
Sperrbalken Ø:
60 mm
Grundsäule Breite:
150 mm
Grundsäule Tiefe:
150 mm
Farbe:
Natur mit Reflexstreifen
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Bodenplatte Höhe:
5 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Betriebsspannung:
6V, geladen durch Solarzelle
Bodenplatte Lochabstand:
160 x 160 mm
Öffnung:
linksöffnend
Weitere Suchbegriffe: Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, funkhandsender urbanus, funk handsender, absperrbügel aufschrauben, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre, Parkwächter, elektrische-Parkplatzsperre, kein, Zuparken, Solarparksperre, Parksperre, Parkplatzsicherung, Parkplatzblocker, Parkplatzblockierung, Trosa, Durchfahrtssperre, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,46*
€ 2.060,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,34*
€ 2.035,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,53*
€ 1.956,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,18*
€ 1.916,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,92*
€ 1.886,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 467,13*
Ähnlich
Schake
ab € 595,79*
Ähnlich
Urbanus
ab € 1.590,14*
Ähnlich
Mannus
ab € 938,37*
Ähnlich
Schake
ab € 450,23*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 151,96*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,31*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.